Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugelgelenk-Abzieher Stahlfeinguss

ABZI-KUGGLK-D46MM

Art.-Nr. 071552 32

EAN 4045727753521

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kugelgelenk-Abzieher Stahlfeinguss

Art.-Nr. 071552 32
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
Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
  • Spezialabzieher für Kraftfahrzeuge

  • Einfachste und schnelle Arbeitsweise

  • Spindel gewalzt, gehärtet und nitrocarburiert

  • Körper Stahlfeinguss
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

46 mm

Spanntiefe (B)

100 mm

Breite (C)

90 mm

Spindellänge

160 mm

Gewindeabmessung

G 3/4 Zoll

Schlüsselweite

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen